プレミアムマスク(個包装)
3層構造でほこりや花粉をシャットアウトします。
空気中の微粒子(0.0001mm)を99%カットし侵入を防ぎます。(BFE、PFE、VFE規格)
耳が痛くなりにくい平ゴムタイプ。
用途かぜ、花粉、ハウスダスト、飛沫感染の予防に
種別簡易マスク
材質本体、フィルター:ポリプロピレン不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン・ポリプロピレン、耳ヒモ:ポリエステル、ポリウレタン
内容量1箱(40枚)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48678446 | 普通 | 31860159 | No.2868 |
![]() |
3PLYマスク 個包装 | リーブル | 1箱(50枚) | ¥699 税込¥769 | メーカー違いの相当品です。内容量が異なります。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 48678446
2019-05-20
- 用途:
- 荷下ろし作業時 他
振興産業株式会社 様
(運輸・通信業)
個包装の為、持ち歩くにも衛生的で、車・カバンの中に常備しておけるのがいいですね~。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 48678446
2019-01-04
- 用途:
- 農作業、風邪予防に
農・林・水産業
主に農作業の時に使っています。サイズもちょうどいいです、大き目で、耳も痛くないのでとてもいい、、また買います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 48678446
2019-01-31
- 用途:
- 日常的に使用
建設業・工事業
風邪予防、乾燥対策、これからは花粉の時期にも使用します。1枚ずつ梱包されているので、カバンの中へさっといれても衛生的に安心。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48678446
2017-11-21
- 用途:
- 風邪予防対策
株式会社アイテック 様
個別包装になっている為、衛生的。風邪予防対策に使用しているので、感染防止になる。マスク自体やわらかだが、しっかりしてるので、使用感は満足。
- 対象商品:
- 48678446
2017-05-12
- 用途:
- 電車の中など、感染予防
税込534円で40枚なので、13円/枚、そして個包装なので、携帯にも便利
使用感も大きめで圧迫感が無く、耳のヒモも帯状で優しいので、買って良かった
気になる点はmade in CHINA