円筒ころ軸受

円筒ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全22種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08823692NUP212ET2XU601102297500107000
12,840
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
08825792NUP226C213023040270000340000
106,920
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08830753NUP3178518041212000228000
48,720
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08825783NUP22613023040270000340000
106,920
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
返品不可
08821854NUP206ET2XU3062163900037500
5,136
取扱い終了
返品不可
代替品有
08834165NUP2208ET2XU4080237250077500
10,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
08821276NUP204ET2XU2047142570022600
4,248
取扱い終了
返品不可
08821285NUP204ET2XC3U2047142570022600
オープン
取扱い終了
返品不可
08821881NUP206EG1C33062163900037500
7,128
取扱い終了
返品不可
08823412NUP211ET2XU55100218250093000
9,528
取扱い終了
返品不可
08824243NUP214EG17012524119000137000
オープン
取扱い終了
返品不可
08824505NUP215ET2XU7513025130000156000
14,760
取扱い終了
返品不可
08826377NUP304ET2XC32052153150026900
4,440
取扱い終了
返品不可
08826964NUP306ET2XU3072195300050000
6,540
取扱い終了
返品不可
08828626NUP310ET2XU5011027110000113000
13,200
取扱い終了
返品不可
08828994NUP311ET2XU5512029137000143000
15,720
取扱い終了
返品不可
08829877NUP313ET2XU6514033181000191000
21,360
取扱い終了
08833955NUP2206ET2XU3062204900050000
7,260
取扱い終了
返品不可
08834034NUP2207ET2XU3572236150065500
9,444
取扱い終了
返品不可
08834262NUP2209ET2XU4585237600084500
13,320
取扱い終了
返品不可
08834411NUP2210ET2XU5090237950091500
13,920
取扱い終了
返品不可
08835111NUP2215ET2XU7513031162000207000
30,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08821854NUP206ET2XU63030958NUP206EAT2XUNUP206ET2XU 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 63030958円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08834165NUP2208ET2XU60968925NUP2208EAT2XUNUP2208ET2XU 円筒ころ軸受 NUP2000形 NTN(エヌティーエヌ) 60968925円筒ころ軸受 NUP2000形NTN(エヌティーエヌ)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする