単列深溝玉軸受 6900形

単列深溝玉軸受 6900形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900形 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全12種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479562126911NSL5580131(最小)--177
4,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
479562556912-2NSL6085131(最小)--191
5,460
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
479562736912NSL6085131(最小)--191
5,460
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
479563166913NSL6590131(最小)--200
6,480
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
479563776915NSL75105161(最小)--345
8,610
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
479564046916NSL80110161(最小)--363
11,100
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
479564316917NSL85120181.1(最小)--517
13,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
479564656918NSL90125181.1(最小)--540
15,500
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
479564926919NSL95130181.1(最小)--567
17,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
479565266920NSL100140201.1(最小)--771
20,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
479561946911-2NSL558013---177
3,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
479563436914NSL70100161(最小)--327
7,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
479561946911-2NSL069489346911-2NSL6911-2NSL 単列深溝玉軸受 6900番台(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 06948934単列深溝玉軸受 6900番台(両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする