単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084156186308M409023
5,820
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
084156976309M4510025
7,370
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
084157426310M5011027
8,810
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
084157766311M5512029
10,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
084158126312M6013031
12,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
084158646313M6514033
15,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
084159166314M7015035
18,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
084159526315M7516037
23,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
084159956316M8017039
29,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
084160226317M8518041
32,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
084160476318M9019043
42,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
084160746319M9520045
53,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
084161446326M13028058
224,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
084161876330M15032065
348,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
084161176322M11024050
76,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする