単列深溝玉軸受6318M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)190
幅B(mm)43
質量(g)4980
内容量1個注文コード08416047品番6318M
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
43
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
4980
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
3600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
4300
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
107000
基本定格荷重Cr(N)
143000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする