単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084165556916C38011016
8,580
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
084166166920C310014020
16,200
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
084166256922C311015020
24,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
084166526930C315021028
45,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
084166866932C316022028
70,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
084167046934C317023028
74,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
084167136936C318025033
93,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
084167476940MC320028038
150,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
084165986919C39513018
13,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする