ドット罫ルーズリーフ

ドット罫ルーズリーフ SFJ

特殊罫線を採用し、縦線、グラフ、図形などが簡単に描け、文頭を揃える事も簡単。又、フリ仮名も書き易く、アルファベットのgやyの様に、行より下に出る文字も書き易いなど、様々な用途にも対応しています。

仕様Wフルート:70g/mm2 幅(mm)183 高さ(mm)260 枚数200 内容量1パック(200枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
罫幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48695614 500-2460 7
オープン
 
 
取扱い終了
48695623 500-2461 6
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする