スチーム&ドライアイロン

スチーム&ドライアイロン DBK
(2件のレビュー)

【フレキシブル・コード】動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
【通電ランプ】ヒーターのON/OFFが確認できます。
【水位窓】給水時に水位を簡単に確認できます。
【フッ素樹脂加工】底部をフッ素加工仕上げした熱伝導率の高いアルミ製熱板を使用。
【25の孔からスチーム噴射】効率良く配した25の孔からスチームを噴射。

付属品給水カップ 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.8 方式スチーム&ドライ兼用式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)950 本体質量(kg)1.5 コードあり タンク容量(mL)135 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)145×125×240 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48695675 J80T
11,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48695675
2020-02-12
用途:
カッターシャツのアイロンなど
サービス業

ほど良い重さがあって綺麗にシワがのびて良かった。
水量も沢山入って良かった。

対象商品:
48695675
2019-01-11
用途:
材料の過熱

温度調整が出来、性能の割にコスパが良くお買い得でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする