ズボンプレッサー

ズボンプレッサー コルビー ズボンプレッサー コルビー ズボンプレッサー コルビー ズボンプレッサー コルビー ズボンプレッサー コルビー

ズボンプレスの機能を優先したスタンダードタイプ。
30分タイマー・ネクタイハンガー・アクセサリー棚付き。
高級感のあふれる木目調仕上げ。
ストレッチャーバー・システム(自動引き伸ばし機構)によりシャープに仕上げます。
コルビーズボンプレッサーは世界40カ国以上のホテル・家庭で愛用されています。

定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)250 本体質量(kg)9.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×360×1090 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
3300JCMG 48695693
3300JCMG 48695693
48695693 3300JCMG マホガニー
40,000
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
3300JCBK 48695702
3300JCBK 48695702
48695702 3300JCBK ブラック
40,000
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする