PEケミカルタンク
ポンプを下部に設置することにより、ガスロック対策にすぐれています。
タンク内部はドレンコック部に向かって傾斜構造となっており、薬液の払い出しやタンク内の洗浄が容易です。
ポンプカバー付きなので水とホコリからポンプを保護します。
NTAタンクには耐光性を考慮した黒フタが用いられています。
鍵フック付きで施錠が可能です。(鍵は別売です。)
仕様(搭載可能ポンプ)ケミポンN型
TGK品番721-64-78-14
容量(L)30
適合ホース径(Φmm)4×9
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポンプ、接続ホース、サイトグラスは付属されておりません。
※ケミポンN・ケミポンB型のPTFE製ヘッドおよびSUS製ヘッドを用いたポンプは、それぞれタンクには搭載することができませんのでご注意下さい。