曜日別特売

LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V

LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(6件のレビュー)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!
超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!

用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32内容量1個
注意
※製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、 バックカメラや無線機等にノイズが発生する場合がございます。※ダウンライトの発光色はホワイトになります。
※534378/534398のみレンズカラーがイエロー/蛍光イエローとなっております
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※品番534378はクリアーレンズではございません。25728423534378ホワイトイエローイエローレンズ/PC、本体/ABSDC24V 約120mA(約2.8W)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
※ダウンライト部分は全てホワイト色になります48696768534381ホワイトブルーブルーレンズ/PC、本体/ABSDC24V 約120mA(約2.8W)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
※ダウンライト部分は全てホワイト色になります48696777534382アンバークリアーアンバーレンズ/PC、本体/ABSDC24V 約120mA(約2.8W)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
※ダウンライト部分は全てホワイト色になります48696786534383ホワイトグリーングリーンレンズ/PC、本体/ABSDC24V 約120mA(約2.8W)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
※ダウンライト部分は全てホワイト色になります48696795534384ホワイトホワイトホワイトレンズ/PC、本体/ABSDC24V 約120mA(約2.8W)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
※ダウンライト部分は全てホワイト色になります48696804534386ホワイトレッドレッドレンズ/PC、本体/ABSDC24V 約120mA(約2.8W)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
85929473534385ピンククリアー-レンズ/PC、本体/ABS-
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
85929489534398ピンク蛍光イエロー-レンズ/PC、本体/ABS-
2,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48696804
2024-02-04
用途: トラック

今回10%OFFだったので予備として購入。
切れもなく1年以上使っています。ダウンライトも
明るく満足なマーカーです。

対象商品 : 48696795
2022-11-20
用途: ラフタークレーンに取り付け
建設業・工事業

以前のものと比べて、裏側が大きく空間があって配線の取り回しが楽になりました。一つ、配線の出ている所の防水をもう少し、しっかりしてあると良いと思います。(自分でコーキング追加しておきました)あとは良かったです。

対象商品 : 48696777
2022-05-23
用途: クレーン車のマ-カ-
梶谷クレーン

全て気に入っております。しいていえば価格がもう少し安いと良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48696795
2019-06-02
用途: トラックの飾り
敏興業建設業・工事業

防水加工も、されていいですね!あとリレーもついていたらよりいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48696768
2019-08-04
用途: トラックの車幅灯としてつけました
運輸・通信業

とても明るくていいのですが、球には防水がありますがレンズ部分に防水が無いのでよこれが目立つと従業員が言ってます

1が参考にしています
対象商品 : 48696786
2020-01-21
用途: マイクロバスのマーカーとして

まだ取付をしてませんが、作りはしっかりとしてますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする