ハンディクリーナー V6 Trigger+(トリガープラス)
ダイソンデジタルモーターV6搭載。従来のモーターよりも最大で3倍の速度で高速回転。最もパワフルなコードレスクリーナーを実現。
2Tier Radial(ティアーラジアル)サイクロン。2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで、風量を強め、微細なゴミを捕らえます。
0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%以上捕集。2Tier Radialサイクロンの高い分離性とポストモーターフィルターにより、製品全体でHEPAレベルの排気を実現。
ミニモーターヘッド。ベッドや布団の繊維に入り込んだダニアレルゲンを含むハウスダストをかき取ります。
人間工学に基づいた設計。場所を問わず、狭い隙間や届きにくい場所のお掃除に便利なコードレスクリーナーです。
フトンツールをつけて、繊細な生地の布団やクッションからホコリやアレルゲンを取り除きます。
付属品ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ハードブラシ、フトンツール
寸法(mm)144×399×208(バッテリー含む)
質量(kg)1.63
使用時間(分)20、(モーター駆動のヘッド)17、(強モード)6
充電時間(時間)3.5
内容量1台