ギャツビー 薬用 フェイシャルウォッシュ

ギャツビー 薬用 フェイシャルウォッシュ マンダム
(1件のレビュー)

ニキビの原因となる皮脂・汚れ・古い角質を落とし、しっかりニキビを予防しサラサラな肌へ。

シリーズギャツビー 種類薬用トリプルケアアクネフォーム 性別男性用 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 洗顔タイプチューブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48718486 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48718486 - 50727305 - - ギャツビー フェイシャルウォッシュ 薬用トリプルケアアクネフォーム マンダム 50727305 ギャツビー フェイシャルウォッシュ 薬用トリプルケアアクネフォーム マンダム 1個(130g) 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48718486
2019-01-12
用途:
洗顔

アクネ菌の殺菌効果もあるらしく、肌トラブルなく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする