ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
寅壱
寅壱の 作業服
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
ワークシャツ 1022-125
長袖
ワークシャツ 1022-125
注文コード
48726037
注文コード
48726037
注文コード
48726037
注文コード
48726037
注文コード
48726037
注文コード
48726037
ひとつひとつを吟味・洗練。端正さが現れるアイテム。
ロゴ入りボタン
左袖オリジナル織りネーム付ペン差しポケット
着心地の良い衿裏プリントネーム
中身が落ちないボタン付胸ポケット
混率(%)
綿100
仕様
両脇裾スリット仕様で後身丈が長め、袖口2つボタン
種別
長袖シャツ
袖丈
長袖
内容量
1着
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
1022-125
色
選択解除
シルバー
濃紺
白
サイズ
選択解除
3L
4L
5L
L
LL
M
胸廻(cm)
選択解除
106
110
114
118
122
肩幅(cm)
選択解除
46
48
50
52
54
56
袖丈(cm)
選択解除
58
59
60
61
62
63
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
48726037
1022-125
濃紺
5L
122
56
63
¥
2,940
¥
2,890
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
48725985
1022-125
濃紺
M
106
46
58
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48725994
1022-125
濃紺
L
110
48
59
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726003
1022-125
濃紺
LL
114
50
60
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726012
1022-125
濃紺
3L
118
52
61
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726028
1022-125
濃紺
4L
122
54
62
¥
2,770
¥
2,690
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726046
1022-125
白
M
106
46
58
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726055
1022-125
白
L
110
48
59
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726064
1022-125
白
LL
114
50
60
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726073
1022-125
白
3L
118
52
61
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726082
1022-125
白
4L
122
54
62
¥
2,770
¥
2,690
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726098
1022-125
白
5L
122
56
63
¥
2,940
¥
2,890
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726107
1022-125
シルバー
M
106
46
58
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726116
1022-125
シルバー
L
110
48
59
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726125
1022-125
シルバー
LL
114
50
60
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726134
1022-125
シルバー
3L
118
52
61
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726143
1022-125
シルバー
4L
122
54
62
¥
2,770
¥
2,690
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
48726152
1022-125
シルバー
5L
122
56
63
¥
2,940
¥
2,890
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
麻混シャツ 1020-125
寅壱
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(1)
511-6 長袖シャツ (春夏用)
アタックベース
税込
¥
2,629
¥
2,390
(61)
011-6 長袖シャツ
アタックベース
税込
¥
3,300
¥
3,000
カーゴパンツ 3920-219
寅壱
税込
¥
3,729
~
¥
3,390
~
6.5oz デニムシャツ
クロダルマ
税込
¥
2,849
¥
2,590
(11)
AZ-531 ベーシックワーク 半袖シャツ(春夏用)
アイトス
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219
寅壱
税込
¥
6,259
~
¥
5,690
~
(4)
Jawin 55214 半袖シャツ(春夏用)
自重堂
税込
¥
3,619
¥
3,290
(1)
カーゴパンツ 3900-219
寅壱
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
新型パイロットジャンパー 2530-129
寅壱
税込
¥
9,449
~
¥
8,590
~
(1)
1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用)
ジーベック
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(2)
84504 長袖シャツ(年間用)
自重堂
税込
¥
2,959
¥
2,690
(16)
TC長袖シャツ 6802
カジメイク
税込
¥
1,969
¥
1,790
(13)
鳳皇 立衿シャツ 3700
村上被服
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(1)
寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614
寅壱
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(5)
迷彩柄長袖ポロシャツ 5969-614
寅壱
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
メンズワーク半袖シャツ
Lee
税込
¥
7,029
¥
6,390
(1)
45604 長袖シャツ(春夏用)
自重堂
税込
¥
2,959
¥
2,690
(16)
防寒ブルゾン 2583-129
寅壱
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
1492 半袖シャツ(男女兼用)
ジーベック
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
ワーキングウェア
トップス
オールシーズン トップス
長袖シャツ オールシーズン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります
ブルゾン オールシーズン
コート オールシーズン
ウインドブレーカー オールシーズン
長袖スモック オールシーズン
長袖シャツ オールシーズン
長袖ジップシャツ オールシーズン
ベスト オールシーズン
パーカー オールシーズン
タキシード・ジャケット・モンキーコート オールシーズン
シェアする