ライダースジャケット 3680-554

ライダースジャケット 3680-554 寅壱
(2件のレビュー)

雨・風を防いでスタイリッシュ。
活躍間違いなしの魅せるジャケット。
軽量でタフなポリエステル素材
表面は撥水加工を施工
静電気の発生を防ぐテープ付(アームホール下両脇)
両胸ファスナー
マジックテープ付左胸内ポケット
左袖ブランドネーム付ペン差し
撥水性

混率(%)表:ポリエステル100(ポリエステルツイル)、裏:ポリエステル100(タフタ) 仕様アームホール下両脇に制電テープ、両脇ポケット、フロント裾隠しドットボタン 種別ライダースジャケット タイプ軽量、撥水性、制電テープ 内容量1着
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48782107 3680-554 M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782116 3680-554 L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782125 3680-554 LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782134 3680-554 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782143 3680-554 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782152 3680-554 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782168 3680-554 ワイン M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782177 3680-554 ワイン L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782186 3680-554 ワイン LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782195 3680-554 ワイン 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782204 3680-554 ワイン 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782213 3680-554 ワイン 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782222 3680-554 ディープグレー M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782238 3680-554 ディープグレー L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782247 3680-554 ディープグレー LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782256 3680-554 ディープグレー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782265 3680-554 ディープグレー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48782274 3680-554 ディープグレー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48782256
2020-06-27
用途:
作業用
製造業

軽くて脱ぎ着しやすく、天気の急変時に重宝しています。

対象商品:
48782247
2018-03-23
用途:
バイク走行時の防寒用と常用ですが使えません
その他業種

まさか、ここまでサイズの、イメージが違うとは・・・
自分的にこのサイズのLLはMサイズだと思います、というくらい小さいです
今後は同じものを確認して、安かった時限定で今後は購入しようと思います

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする