半長靴 0076-963

半長靴 0076-963 寅壱
(5件のレビュー)

内側にはスベリ止めを装備。
シンプルデザインの半長靴タイプ。
信頼性のある鋼鉄製先芯仕様
つま先、かかと部分本革仕様

足幅4E 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 色番13 靴タイプ半長靴 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48851732 0076-963 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48851748 0076-963 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48851757 0076-963 24.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48851766 0076-963 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48851775 0076-963 25.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48851784 0076-963 26
オープン
 
 
取扱い終了
48851793 0076-963 26.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48851802 0076-963 27
オープン
 
 
取扱い終了
48851818 0076-963 28
オープン
 
 
取扱い終了
48851827 0076-963 29
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48851836 0076-963 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48851845 0076-963 32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48851818
2019-07-13
用途:
建設工事の作業時

なんと言っても、軽く歩きやすい。
合皮製の商品の中では、耐久性に優れていると思います。
靴底が減りにくい。
合皮部分と底との接着部でいつも曲げ伸ばしする個所が最初に開いてくるようです。
全体的に、コスパは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48851793
2019-10-03
用途:
解体重機オペ
建設業・工事業

はきやすくて、足が楽で良いです!
他のネットとかでも探していたんですが、モノタロウさんで見つかり嬉しいです。

2018-11-29
用途:
機械のメンテナンス
中村技研 様

履き心地とか値段は良いのですが、縫い目から水がしみて来るのが今一です。

1人が参考にしています
対象商品:
48851793
2017-08-24
用途:
築炉
有限会社田中工業 様 (建設業・工事業)

軽くて履きやすいし何より価格が安いです。今まで購入していた半長靴よりもいい

対象商品:
48851784
2018-01-11
用途:
脱枠作業
有限会社田中工業 様 (建設業・工事業)

脱枠作業時に履くんだけど、油も使用するので滑り止めが付いていて軽くて履きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする