タンク式充電どこでも高圧洗浄機
水道ホース、電源コード不要!充電して大容量タンクに水を入れれば、どこでも高圧洗浄機が使える。車を洗車したくて高圧洗浄機を考えたけど、近くに水道とコンセントがない…。延長の水道ホースと電源ケーブルを繋げるにしても、用意に片付け一苦労でやらなくなりそう。そんな方におすすめします。タンク容量35リットル、約15~20分連続使用。バッテリー充電時間3~4時間、30~40分稼働。吐出圧力6Mpa。洗浄ホース約7メートル。タイヤ付きで移動もらくらく。
セット内容ハンドル、ウォーターガン、ウォッシュブラシ、ホース、洗剤ポケット、ACアダプター、シガーアダプター、タオル
電源ACアダプター、シガーアダプター
タンク容量(L)35
使用圧力(MPa)6
本体質量(kg)3.9
連続使用時間タンクの水がなくなるまで約15~20分、バッテリーがなくなるまで約30~40分(ウォーターガンで一番奥まで握った状態を続けた場合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×240×880
充電時間(時間)3~4
ホース長さ(mm)7000(コネクタ除く)
バッテリー容量(mAh)4000
危険物の類別非危険物
内容量1台
注意
※水が入っていない状態で、電源を入れないでください。※電源ポートを濡らさないでください。
※電源ケーブルを挿したまま使用しないでください。
※水をタンクに入れる時や、使用する際は、必ず電源ポートの防水キャップを閉めてください。
※使用前に各接続部がしっかりと締まっているかご確認ください。
※ホースを強く折り曲げると水がとまります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
西脇農業 様
2022-04-12
- 用途:
- 庭の散水。除草散布
- 対象商品:
- 48711994
使い買ってが良い。以前に購入したときは、水漏れがしていたが、今回はよっかった。
尚、以前は御社でなく,他社から同じものを購入したものです。
2人が参考にしています
2020-04-12
- 用途:
- 家でのクーラー洗浄で使用。
- 対象商品:
- 48711994
水の圧力など悩んで購入しましたが、大変満足しています。使いやすいです。またの機会にもよろしくお願いします。
1人が参考にしています
2020-01-28
- 用途:
- セメントの床掃除に
- 対象商品:
- 48711994
充電式なのでどれくらいの時間持つのか心配と、音の大きさとか、水を入れてどれくらいの重さになるのか不安でしたけど、大丈夫でした。電気設備のないところで、水の設備もないとこの、お墓、掃除にもしてみようと思ってますろで、。
2017-03-27
- 用途:
- 車両の洗浄等
- 対象商品:
- 48711994
まず 商品が届いて驚いたのは部品やビスなどがタンクの中に乱雑に入れられていました。
タンクに水をいれたところ、タンクに亀裂があり漏水。使用不能です。
交換を依頼して戻ってきた洗浄機を使用したところ、本体とホースの接続部分から漏水があり使用不能です。出荷前のチェック体制もずさんですね。そのまま粗大ごみ行きです。
不具合がなければ値段のわりには使える商品だと思います。
10人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。