曜日別特売

ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応いため鍋

ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応いため鍋 - パール金属

耐久性抜群!内面3層コーティング
丈夫な特殊加工により、変形に強く金属ヘラも使える!
ダイヤモンドの粒子を配合した強力コーティング「ダイヤモンドコート」。
汚れやコゲがこびりつきにくく、お手入れもラクラク!
また、少量の油で調理可能なヘルシークッキングを実現しました。
ガス火はもちろんIH100・200Vをはじめすべての熱源に対応可能です。

サイズ(cm)20材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)516外径×高さH(Φmm×mm)210×70表面処理ダイヤモンドコーティング、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48713053HB-2435
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする