ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェアセット

ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェアセット - パール金属ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェアセット - パール金属

耐久性抜群!内面3層コーティング
丈夫な特殊加工により、変形に強く金属ヘラも使える!
ダイヤモンドの粒子を配合した強力コーティング「ダイヤモンドコート」。
汚れやコゲがこびりつきにくく、お手入れもラクラク!
また、少量の油で調理可能なヘルシークッキングを実現しました。
ガス火はもちろんIH100・200Vをはじめすべての熱源に対応可能です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ハンドル)170×40×40内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48713062HB-2443【マルチポット・フライパン】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ハンドル】樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250度)、金属部:18-8ステンレス鋼
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
48713078HB-2444【マルチポット・フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ハンドル】樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250度)・金属部:18-8ステンレス鋼、【ガラス蓋】強化ガラス(全面物理強化)・その他/金属部:ステンレス鋼・縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
16,000
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする