曜日別特売

ルクスパン専用ハンドル

ルクスパン専用ハンドル - パール金属ルクスパン専用ハンドル - パール金属ルクスパン専用ハンドル - パール金属ルクスパン専用ハンドル - パール金属
(1件のレビュー)

着脱式ハンドルの採用により、重ねてコンパクトに収納できます。
ハンドルを外せばオーブン料理もでき、料理の幅が広がります。
「そのまま食卓」も可能にした便利なキッチンウェアです。

材質樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250度)、金属部:18-8ステンレス鋼質量(g)206寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×40×40内容量1個
注意
※ルクスパンブルーダイヤモンドコートIH対応シリーズ専用です。他の商品にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48713157HB-2442
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: グリルパンの調理
教育・研究機関

使っていた取っ手が脆くなり、買い替えることにしました。
しっかり安定するので、もっと早く新調すればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする