13インチ カスタムアルミホイール、タイヤ、ベアリングセット ホワイトPCX(JF28/JF56)/PCX150(KF12/KF18)
足回りのイメージをガラリと変える13インチホイール、タイヤ、ベアリングセットです。
タイヤ、ベアリングをホイールにセットした状態でのお届けになります。
BIGブレーキディスクローターやカスタムスイングアームとの相性もバッチリです。
PCXの細めの足回りを13インチに変えることでローダウン効果も狙えます。
- 適合
- PCX125(JF28-1000001~)、PCX125 eSPエンジン(JF28-1100001~)、新型PCX125(JF56)
PCX150(KF12)、新型PCX150(KF18)
- 色
- ホワイト
- サイズ
- フロント:J13×2.50、リア:J13×3.0 ※JWL基準に適合しておりません。
- 内容量
- 1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※ご注文頂きましてからホイールにタイヤをセット致します。
商品発送までに2-3週間お時間を頂く場合がございます。
※この商品はショーカー用です。公道走行を前提としておりません。観賞用とお考えください。
海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
取り付け中に生じた不具合に関しましては当社にて一切責任を負いかねますので
予めご了承の上、よろしくお願いします。
こちらの商品を装着する場合、純正エアクリーナーBOXや社外リアサスペンションは干渉する可能性がございます。走行前にご確認頂き、必要に応じて交換や加工を行って下さい。
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン の新着商品
カテゴリ