ツアランスネクスト

ツアランスネクスト - METZELER(メッツラー)

エンデューロストリートタイヤの新基準。
コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、すべてを新たに設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。
シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

用途
リアタイヤ
タイプ
TL(チューブレス)
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050967572803300150/70R1870V
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
050967664059700150/70R1769H
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする