METZELER(メッツラー)
MC360 Ms
変化する路面、変わらぬ性能
モトクロス、スーパークロス、クロスカントリー、エンデューロおよびフリースタイル専用のメッツラータイヤ。
ミディアムおよびハードな路面に最適です。
用途
リアタイヤ
タイプ
TT(チューブタイプ)
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05293290
3822900
120/80-18
62
R
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05293999
2763000
100/100-18
59
M
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください