曜日別特売
モノタロウ

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み - モノタロウ
(93件のレビュー)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。

用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%内容量1パック(60g×50個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※貼り付け前に、ホイールの清掃や脱脂などをお願いします。異物や油分があると十分に貼り付けできず、走行中にはがれる恐れがあり非常に危険です。
※冬場など低温では貼り付きにくい場合がございますので、暖かい環境でのご使用をお勧めします。
※一度貼り付けた後の貼り直しはできません。
※貼り付け後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品がはがれた場合、商品代以上の責はご容赦ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49359573-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
49359573-2,0982,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:93
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: 鉛製が余りに高額なので
個人のお客様

最近、鉛製のウェイトが著しく高額になり
通常使用では勿体無いので鉄製を購入しました。
ホイールの裏面の貼り付け部が真平らで無いと
貼り付けの信頼度が落ちますが使い方を考えて
使えば良い製品と思います。

2026-01-05
用途: バランス調整時
卸売・小売業

両面テープの粘着も良く貼りやすく金額も手頃で満足してます。

2025-11-29
用途: 自動車のタイヤホイルのバランス調整用

使いやすくてリピート購入してます
両面テープもはがしやすくて満足してます

対象商品 : 49359573
2025-05-16
用途: タイヤ

コスパが良い、見たまま、単純な物は、それなりによい

1が参考にしています
対象商品 : 49359573
2024-12-25
用途: バランス調整
有限会社牧瀬自動車

リピート購入です。前回の貼り付けから脱落もなく、はがす際に糊残りも少なく非常に作業しやすいです。両面テープがちょうどよい張り付き具合。大満足

対象商品 : 49359573
2024-12-18
用途: ホイルウエイト等に

それ以外にもラジコンのウエイト等にも使用します 以外に両面テープが強くて助かります

2024-10-14
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えました。黒・グレーなどあるといいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2024-06-10
用途: ピット作業で使用

使いやすいですリピート購入です 全体の1/4程が5gのみがあっても良いかなぁ

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
5g刻みの商品もございますのでよろしければ合わせてお買い求めください。
https://www.monotaro.com/g/06068252/

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アルミホイールにも付けられますか。
回答:
アルミホイールへもご使用いただけます。
2021-02-12

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする