ホースリール 散水用
軽くて持ち運びに便利な散水用ホースリールです。
散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利です。
用途屋外散水用
ホース長さ(m)(主ホース)20、(蛇口側ホース)1.5
付属品散水ガン、コネクタ、1.5mホース
材質(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVC
カバーなし
質量(kg)1.5
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×425
ホース内径(Φmm)約11
噴出形状シャワー、ミスト、ジェット、センター、フラット、コーン、ソーカー
適合蛇口外径(Φmm)14~20
巻取形式手動
内容量1台
注意
※同梱の取説に誤りがあります。ロングハンドルA×1本、ショートハンドルB×2本とありますが、正しくはロングハンドルA×2本、ショートハンドルB×1本です。ショートハンドルBを上部の取っ手部分に装着し、ロングハンドルAを下部の足の部分に装着してください。※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
※蛇口ニップルを取り付ける時は水で濡らして蛇口先端を深く差し込むことにより広がります。奥まで差し込んだ状態で3本ねじで均等に締めてください。
※水漏れする場合はジョイント部分を締めてください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51009367 | 20m | 58069654 | PRC-20GN |
![]() |
ウェイビーキューブ | グリーンライフ | 1台 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-10-22
- 用途:
- 洗車用
製造業
洗車用に購入しました
ホースが硬くなるのが早いように思います
また本体が軽いので巻き出し時にすぐ倒れます
2021-03-27
- 用途:
- 庭の水やり、洗車等。
卸売・小売業
買って直ぐにホースが一部破断し、幸い出口付近だったので、ハサミで破断部を切って改めて散水ノズルに装着。そしたら暫くして今度はノズルのプラスチック部分にピンホールが出来て、ノズルから漏れ出ると同時に部品が飛んで行って、ストッパー機能が使えなくなりました。これまでモノタロウさんで購入したものに不満はなかったのですが、これは品質が悪いとしか言えません…
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 51009367
2021-01-15
- 用途:
- 植物への水やりなど
有限会社愛光園 様
(建設業・工事業)
プラスチック製の留め具と差し込み穴の径が合っておらず、金属製のバーが装着できない。また、仮に装着できるように改善したとしても、あの強度のピンではすぐに壊れることが容易に推測できる。金属部品とプラスチック部品を連結させるものとして相応しい素材や強度を再考されることをオススメ致します。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 51009367
2020-08-19
- 用途:
- 散水用
製造業
取扱説明書とピンが同梱されてなかったので、チャットで相談し交換品を送ってもらいました。すぐに対応いただき、翌日には交換品を受け取ることができ助かりました。
ただ、ピン6本のうちの1本が取付穴のサイズより大きくそのままでは入りませんでした。
各部がプラスチック製のため、やはり耐久性は期待できないかなと感じています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 51009367
2022-04-04
- 用途:
- 車の洗浄、庭の水やり
その他業種
使い始めはとてもよかったのですが、半年もすればホースが固くなり巻取りに苦労しました。
また、本体が樹脂で柔らかいため、紫外線などで変形して使いずらかったです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。