散水用分岐コネクターセット
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS
質量(g)356
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194×74×206
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49725113 | 4WAY | 60851394 | GWF11 |
|
3分岐蛇口ニップル | タカギ | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 49725113
2018-06-10
- 用途:
- 潅水
農・林・水産業
値段の割には十分使えてます。水漏れがあるとレビューでありましたが、黒い部分が緩んでいる可能性が大きいと思われます。最初漏れていたのですが締めたら止まりました。
分岐後のジョイントをコネクタなしで元のものとつなぎたいとき、メスとメスになってしまって必ずコネクタを通さないといけない部分だけ残念です。
- 対象商品:
- 49725113
2018-05-15
- 用途:
- 農業
農・林・水産業
育苗床への給水の分水に使用してます。ワンタッチで変更作業が出来るので良い。また、コックの調整で水量も調節出来るのがよい。
- 対象商品:
- 49725113
2018-08-01
- 用途:
- 畑の散水
星農園 様
(農・林・水産業)
納品時、出水側の口金が完全に閉められていなかったので、水浴びした。
いくら格安とはいえ、出荷状態の確認をして欲しい。