曜日別特売

フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングアダプタ (Sタイプ)

フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングアダプタ (Sタイプ) - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングアダプタ (Sタイプ) - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状レデューシングアダプタ (Sタイプ)使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48889015RA-TH10S-TH6S152.575.447H10M19、H6
オープン
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889024RA-TH10S-TH8S164.275.458.7H10M25、H8
オープン
36,980
40,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889033RA-TH12S-TH6S164.587.447H12M19、H6
オープン
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889042RA-TH12S-TH8S176.287.458.7H12M25、H8
オープン
41,980
46,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
48889058RA-TH12S-TH10S192.987.475.4H12H10
オープン
49,980
54,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする