フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ)

フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ) - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ) - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ)使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法HEX(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48890555UEA-H2-TH2S3437.428.44166.35×3.95M6H210-1/4
オープン
7,298
8,028(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890564UEA-H3-TH3S40.242.431.46199.53×6.35M8、H314-3/8
オープン
8,998
9,898(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890573UEA-H4-TH4S48.552.539102412.7×9.53M12、H418-1/2
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890582UEA-H6-TH6S61.56547163219.05×15.8M19、H627-3/4
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48890598UEA-H8-TH8S73.581.758.7224125.4×22.2M25、H834-1
オープン
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890607UEA-M6-TH2S3437.428.44166×4M6、H2106-
オープン
7,298
8,028(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890616UEA-M8-TH3S40.242.431.46198×6M8、H3148-
オープン
7,798
8,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890625UEA-M10-TH3S40.242.431.461910×8M8、H31410-
オープン
8,998
9,898(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890634UEA-M12-TH4S48.552.539102412×10M12、H41812-
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890643UEA-M19-TH6S61.56547163219×15.8M19、H62719-
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890652UEA-M25-TH8S73.581.758.7224125×22M25、H83425-
オープン
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする