フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンエルボ (Tタイプ)

フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンエルボ (Tタイプ) - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオンエルボ (Tタイプ) - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状レデューシングユニオンエルボ (Tタイプ)使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48890765RUE-H2-H13625.84216116.35×3.953.18×2.1810-1/4・1/8
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890774RUE-H3-H240.2366.3419169.53×6.356.35×3.9514-3/8・1/4
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890783RUE-H4-H248.538.5104241612.7×9.536.35×3.9518-1/2・1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890792RUE-H4-H348.542.7106.3241912.7×9.539.53×6.3518-1/2・3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890808RUE-H6-H361.547.2166.3321919.05×15.89.53×6.3527-3/4・3/8
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890817RUE-H6-H461.5531610322419.05×15.812.7×9.5327-3/4・1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890826RUE-H8-H473.5582210412425.4×22.212.7×9.5334-1・1/2
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890835RUE-H8-H673.566.52216413225.4×22.219.05×15.834-1・3/4
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890844RUE-H10-H697.372.52816503231.8×2819.05×15.840-1 1/4・3/4
オープン
63,980
70,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890853RUE-H10-H897.379.52822504131.8×2825.4×22.240-1 1/4・1
オープン
66,980
73,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890862RUE-H12-H6108.577.333.716603238.1×33.719.05×15.848-1 1/2・3/4
オープン
78,980
86,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890878RUE-H12-H8108.584.333.722604138.1×33.725.4×22.248-1 1/2・1
オープン
78,980
86,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890887RUE-H12-H10108.5102.233.728605038.1×33.731.8×2848-1 1/2・1 1/4
オープン
77,980
85,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890896RUE-M6-M33625.84216116×43×2103/6-
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890905RUE-M6-M43625.84316116×44×3104/6-
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890914RUE-M8-M640.2366.3419168×66×4146/8-
オープン
5,398
5,938(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890923RUE-M10-M640.23684191610×86×4146/10-
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890932RUE-M10-M840.240.286.3191910×88×6148/10-
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890948RUE-M12-M648.538.5104241612×106×4186/12-
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890957RUE-M12-M848.542.7106.3241912×108×6188/12-
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890966RUE-M12-M1048.542.7108241912×1010×81810/12-
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890975RUE-M19-M1061.547.2168321919×15.810×82710/19-
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890984RUE-M19-M1261.5531610322419×15.812×102712/19-
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48890993RUE-M25-M1273.5582210412425×2212×103412/25-
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48891002RUE-M25-M1973.566.52216413225×2219×15.83419/25-
オープン
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする