曜日別特売

フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンナット

フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンナット - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンナット - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状ユニオンナット使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法HEX(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48892068UN-H1X1016.3113.18×2.18
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892077UN-H2X1021.7166.35×3.95
オープン
6,498
7,148(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892086UN-H3X1025.9199.53×6.35
オープン
8,798
9,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892095UN-H4X1036.52412.7×9.53
オープン
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892104UN-H6X1038.53219.05×15.8
オープン
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892113UN-H8X545.54125.4×22.2
オープン
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892122UN-H1060.75031.8×28
オープン
59,980
65,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892138UN-H12686038.1×33.7
オープン
99,980
109,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892147UN-M3X1016.3113×2
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892156UN-M4X1016.3114×3
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892165UN-M6X1021.7166×4
オープン
6,498
7,148(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892174UN-M8X1025.9198×6
オープン
8,898
9,788(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892183UN-M10X1023.91910×8
オープン
8,798
9,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892192UN-M12X1030.52412×10
オープン
12,980
14,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892208UN-M19X1038.53219×15.8
オープン
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48892217UN-M25X545.54125×22
オープン
15,980
17,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする