曜日別特売

エースラインランプ

エースラインランプ - DNライティング
(8件のレビュー)

豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ

電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48894712FLR455T6EXL4553波長形電球色2800
10,700
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
48894728FLR30T6EXL6923波長形電球色2800
10,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
48894737FLR32T6EXL7433波長形電球色2800
10,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
48894746FLR36T6EXL8443波長形電球色2800
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
48894755FLR42T6EXL9993波長形電球色2800
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
48894764FLR48T6EXL11493波長形電球色2800
12,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
48894773FLR54T6EXL13023波長形電球色2800
12,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
48894782FLR64T6EXL15563波長形電球色2800
12,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
75485534FLR45T6EXL10733波長形電球色2800
12,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48894633FLR455T6W455白色4200
3,500
取扱い終了
48894642FLR30T6W692白色4200
3,500
取扱い終了
48894658FLR32T6W743白色4200
3,500
取扱い終了
返品不可
48894667FLR36T6W844白色4200
3,750
取扱い終了
48894676FLR42T6W999白色4200
3,750
取扱い終了
48894685FLR48T6W1149白色4200
4,170
取扱い終了
返品不可
48894694FLR54T6W1302白色4200
4,170
取扱い終了
48894703FLR64T6W1556白色4200
4,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48894703
2023-08-18
用途: 店舗内の照明

次第に入手できる店舗が少なくなっている中、モノタロウ様にて販売があるのはありがたい。しかし次第に価格が上昇しているように感じる。

3が参考にしています
対象商品 : 48894755
2023-03-20
用途: 陳列ケース
株式会社ながすや

陳列ケースには特殊なサイズの蛍光灯が使用されています、モノタロウさんにはいろいろなサイズの蛍光灯があり重宝しています ありがとうございます。

対象商品 : 48894676
2023-04-18
用途: メンテナンス
卸売・小売業

別になし他に売ってないのでよかった、、、、、、、、、、

対象商品 : 48894676
2022-06-30
用途: 最高

なかなかレアな商品なのであってよかったですありがとうございました。

対象商品 : 48894746
2020-08-27
用途: キッチンのライト
飲食業

同じものがなかなか見つからず、さすがモノタロウだと思いました。助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48894667
2020-05-23
用途: ガラス陳列ケースの電球交換
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

安価に替えて満足しています。早く交換用のLEDが出てくることを望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 48894755
2020-03-30
用途: 当店のショーケースの照明にします。
有限会社 竹内楽器卸売・小売業

ランプが器具に咬みました ショーケース屋に取付依頼しました。

対象商品 : 48894694
2019-04-06
用途: 冷蔵ショーケース、自分で交換
卸売・小売業

ホシザキの冷蔵ショーケースの蛍光灯が切れたので交換しました。元からついてたものより短く、プラスチックカバーのサイズは合わないですが、短い分にはカバーを切ればいいだけですのですんなりとつけることができました。
カバーはハサミで簡単に切れるので慣れたら2分もかかりません。
補足として天井に使う普通の蛍光灯でも点灯しますが商品を取るときに当たって破裂する恐れがありますので飛散防止蛍光灯かこの商品などのスリムタイプでカバーをしましょう。
規制でもうガスの補充ができないと言われたショーケースにあまりお金はかけたくなかったので助かりました。
あくまで素人の考え、やったことですので参考程度に思ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする