スリムラインランプ

スリムラインランプ DNライティング
(5件のレビュー)

インスタントスタート形ランプ

電球の種類蛍光ランプ 白色 口金FaX6 色温度(K)4200 ランプの種類インスタントスタート形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径6/8inch(≒20mm) 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48894798 FSL455T6W 455 491
2,530
 
 
取扱い終了
48894807 FSL30T6W 692 774
2,530
 
 
取扱い終了
48894816 FSL32T6W 743 828
2,530
 
 
取扱い終了

返品不可
48894825 FSL36T6W 844 965
2,710
 
 
取扱い終了

返品不可
48894834 FSL42T6W 999 1138
2,710
 
 
取扱い終了
48894843 FSL48T6W 1149 1320
3,010
 
 
取扱い終了

返品不可
48894852 FSL54T6W 1302 1511
3,010
 
 
取扱い終了
48894868 FSL64T6W 1556 1811
3,140
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48894834
2022-10-31
用途:
ショーケース
LANDER GROUND TRIBES 様 (卸売・小売業)

店内ショーケース用、定期的に交換するので取り扱いがあり助かります。
今後もまた再購入させていただきます。

対象商品:
48894868
2022-01-06
用途:
店舗のショーケースの照明として
卸売・小売業

近所の電気店で取り寄せて購入していたが、古いタイプの照明のため電気店でも取り寄せができなくなり探していたところモノタロウで取り扱っていることがわかりまとめ買いした。
大変助かった。

対象商品:
48894852
2022-03-29
用途:
展示品の照明に使います
株式会社上田盛文堂 様

段々と蛍光灯のバリエーションがなくなる中在庫を維持してもらってることに感謝します

対象商品:
48894834
2020-09-03
用途:
商品棚の照明
寿青果 様 (卸売・小売業)

なかなかこの手の物は店頭で売ってないので特注になり到着まで時間が掛かりますが、モノタローさんはとっても早く着くので助かりました。

対象商品:
48894868
2020-05-21
用途:
買い置き用
医療・福祉・介護関連業

価格がとても安かったので1本のところ2本購入しました
これで安心できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする