設定情報
販売価格(税別)¥13~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48905115 長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.293 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)108.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする