曜日別特売

木工用替サンディングベルト

木工用替サンディングベルト - REXON(レクソン)木工用替サンディングベルト - REXON(レクソン)木工用替サンディングベルト - REXON(レクソン)木工用替サンディングベルト - REXON(レクソン)木工用替サンディングベルト - REXON(レクソン)
(1件のレビュー)

ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。

用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。幅(mm)100周長(mm)915RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周長(mm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4891025216510915100#100
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
4891026816512915100#120
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
4891027716515915100#150
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
4891028616518915100#180
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
4891029516524915100#240
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48910295
2023-06-25
用途: 木彫作品の加工
art studio α

フラットな面を加工するのに適しており、その他微調整で面を整えるのに作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする