丸形 スリムパルックプレミア

丸形 スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

管径16mmのスリムなガラス管を採用。
電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現。
用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84

口金GZ10q 定格寿命(時間)16000 平均演色評価数(Ra)84
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48917846 FHC20EL2 1本 蛍光灯20形相当 20.0 蛍光灯20形相当 81 16
オープン
 
 
取扱い終了
48917855 FHC20ENW2 1本 蛍光灯20形相当 20.0 蛍光灯20形相当 81 16
オープン
 
 
取扱い終了
48917864 FHC20ECW2 1本 蛍光灯20形相当 20.0 蛍光灯20形相当 81 16
オープン
 
 
取扱い終了
48917873 FHC27EL2 1本 蛍光灯27形相当 27.0 蛍光灯27形相当 115 16
オープン
 
 
取扱い終了
48917882 FHC27ENW2 1本 蛍光灯27形相当 27.0 蛍光灯27形相当 115 16
オープン
 
 
取扱い終了
48917898 FHC27ECW2 1本 蛍光灯27形相当 27.0 蛍光灯27形相当 115 16
オープン
 
 
取扱い終了
48917907 FHC34EL2 1本 蛍光灯34形相当 34.0 蛍光灯34形相当 147 16
オープン
 
 
取扱い終了
48917916 FHC34ENW2 1本 蛍光灯34形相当 34.0 蛍光灯34形相当 147 16
オープン
 
 
取扱い終了
48917925 FHC34ECW2 1本 蛍光灯34形相当 34.0 蛍光灯34形相当 147 16
オープン
 
 
取扱い終了
61084302 FHC202734EL23K 1パック(3本) 蛍光灯20形、27形、34形相当 20形:20.0/28.0、27形:27.0/38.0、34形:34.0/48.0(左側は定格点灯時、右側は高出力点灯時の値を示します。) 蛍光灯20形、27形、34形相当 20形:81、27形:115、34形:147 20形:16、27形:16、34形:16
オープン
 
 
取扱い終了
61084318 FHC202734ENW23K 1パック(3本) 蛍光灯20形、27形、34形相当 20形:20.0/28.0、27形:27.0/38.0、34形:34.0/48.0(左側は定格点灯時、右側は高出力点灯時の値を示します。) 蛍光灯20形、27形、34形相当 20形:81、27形:115、34形:147 20形:16、27形:16、34形:16
オープン
 
 
取扱い終了
61084327 FHC2734EL22K 1パック(2本) 蛍光灯27形、34形相当 27形:27.0/38.0、34形:34.0/48.0(左側は定格点灯時、右側は高出力点灯時の値を示します。) 蛍光灯27形、34形相当 27形:115、34形:147 27形:16、34形:16
オープン
 
 
取扱い終了
61084336 FHC2734ENW22K 1パック(2本) 蛍光灯27形、34形相当 27形:27.0/38.0、34形:34.0/48.0(左側は定格点灯時、右側は高出力点灯時の値を示します。) 蛍光灯27形、34形相当 27形:115、34形:147 27形:16、34形:16
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48917864
2021-12-06
用途:
工場で使用の拡大鏡用
製造業

近くの量販店に置いていないことが多く、こちらで取り扱っていただいていて大変助かっています。お得にお買い物できる日を利用し、さらに満足しています!

対象商品:
61084318
2019-03-02
用途:
商品の袋詰め作業
やまもと宮城シルクファーム 様 (農・林・水産業)

光の色合いが良く、目が疲れないため作業性が向上しました。

対象商品:
48917916
2017-11-04
用途:
蛍光灯の交換
サービス業

近所の家電量販店では昼白色をおいていなかったので、こちらで注文しました。
メーカー製ですが、量販店と同じか少し安いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする