直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 110形

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 110形 アイリスオーヤマ

用途施設・店舗向け 屋内向け 種別110形 電球の種類LED 管径(Φmm)26.5 定格寿命(時間)40000 管長(mm)2367 内容量1本
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48919413 LDRd86T・D/31/45/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 昼光色相当 31.1~31.4 635 100~242
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48919422 LDRd86T・N/30/45/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 昼白色相当 29.5~29.8 635 100~242
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48919438 LDRd86T・W/31/45/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 白色相当 31.1~31.4 635 100~242
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48919447 LDRd86T・WW/32/45/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 温白色相当 32.1~32.4 635 100~242
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48919456 LDRd86T・D/38/54/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 昼光色相当 38.0~38.5 635 100~242
26,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48919465 LDRd86T・N/36/54/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 昼白色相当 36.1~36.6 635 100~242
26,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48919474 LDRd86T・W/38/54/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 白色相当 38.0~38.5 635 100~242
26,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48919483 LDRd86T・WW/39/54/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 温白色相当 39.2~39.7 635 100~242
26,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48919492 LDRd86T・D/47/66/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 昼光色相当 46.7~47.4 635 100~242
31,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48919508 LDRd86T・N/45/66/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 昼白色相当 44.5~45.0 635 100~242
31,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01681357 LDRd86T・N/30/45/16S R17d(RX17dソケットにも取付可能) 昼白色相当 29.5~29.8 635 100~242
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03117888 LDRd86T・W/31/45/16S/R R17d - 31.4~31.1 約635 100~242
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08005464 LDRd86T・N/30/45/16S/R R17d - 29.8~約29.5 約635 100- 242
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする