水性多用途マグカラー

水性多用途マグカラー アサヒペン
(1件のレビュー)

手で開け閉めできる蓋とマグカップ形状の取っ手付き容器を使用しておりますので、簡単に塗装作業を行えます。
塗料は、においを抑えた低臭タイプです。
たれにくく、きれいに仕上がります。
ソフトタッチで暖かな雰囲気を醸し出す35色の品揃えの中から色彩表現を楽しめます。

用途
フェンス・門扉・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
ドア・雨戸・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。
発泡スチロール・アクリル板・硬質塩ビなどのプラスチック面。
粘土細工・紙工作・ホビー用品など。
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、サビ止め剤、水 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、粘土、紙、発泡スチロール・アクリル板・硬質塩ビなどのプラスチック面 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間(夏期)30分~1時間、(冬期)2~3時間 内容量1缶(120mL)
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり、水につかるところ、床、テーブル天面、座面には適しません。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49086476 - こげ茶
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086485 - さくら
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086494 - アイボリー
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086503 - アクアマリン
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086512 - アプリコット
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086528 - エメラルドグリーン
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086537 - カーキー色
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086546 - ガーネット
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086555 - クリーム色
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086564 - グレー
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086573 - ゴールド
1,060
 
 
取扱い終了

返品不可
49086582 - サファイア
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086598 - シュガーピンク
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086607 - ショコラ
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086616 - シルバー
1,060
 
 
取扱い終了

返品不可
49086625 - スプリンググリーン
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086634 - フレッシュグリーン
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086643 - ブラウン
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086652 - マリーゴールド
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086668 - マロン
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086677 - マンゴー
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086686 - ミルキーホワイト
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086695 - ライトグレー
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086704 - ラベンダーモーブ
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086713 - ラメ・クリヤ
1,060
 
 
取扱い終了

返品不可
49086722 - ルビーレッド
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086738 - レモン
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086747 - 水色
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086756 -
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086765 - 空色
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086774 -
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086783 -
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086792 -
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086808 - 黄色
910
 
 
取扱い終了

返品不可
49086817 -
910
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性多用途マグカラー

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49086808
2021-07-07
用途:
樹脂製品のタッチアップ
サービス業

35色と品揃えは豊富だが、色見本が無いので注文の仕様が無い

MonotaROからの回答

この度はありがとうございます。ご指摘事項検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする