メンテナンスキット

メンテナンスキット GREAT TOOL メンテナンスキット GREAT TOOL メンテナンスキット GREAT TOOL メンテナンスキット GREAT TOOL メンテナンスキット GREAT TOOL メンテナンスキット GREAT TOOL

車・バイクや家のメンテナンスに。コンパクト収納。使用頻度の高い道具。

用途車・バイクや家のメンテナンス等 セット内容T型ハンドル、〔6.35mm角ビット:-4、-5、-6、H2.5、H3.0、H4.0、H5.0、H6.0、H8.0、AD、+0、+1、+2、+3、T15、T20、T25、T27、T30、T40〕、〔コンビネーションレンチ:8、10、12、13、14、15、17、19mm〕、〔精密ドライバー:-1.8mm、+00、+0〕、車・バイク用電検テスター12V・24V、グリップハンドル、〔両頭ビット:6.35×100mm +No.2×-6〕、〔12.7mm差込角ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm〕、〔6.35mm差込角ソケット:5、5.5、6、7、8、10、12、13mm〕、12.7mm角ユニバーサルジョイント、12.7mm角エクステンションバー125mm、12.7mm角ラチェットハンドル、〔6.35mm角エクステンションバー:50、100mm〕、6.35mm角ラチェットハンドル、12.7mm差込角プラグソケット16mm、ウォーターポンププライヤー250mm、〔六角レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm〕 内容量1セット
注意
※足元をしっかり築き、バランスの取れるようにしてから作業を行ってください。各セット内容を点検し、変形やヒビ割れ等の異常がないか、商品のジョイントはスムーズかご確認ください。ジョイント式工具はサイズの合ったものを組み合わせてご使用ください。ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったソケットやビットをご使用ください。工具を叩いたり、テコやバールなどの代わりに使用しないでください。この商品は、電動工具やインパクト用としては使用不可能です。(手動用専用)電検テスターは車・バイク専用(12V・24V)です。その他の用途には絶対に使用しないでください。ドライバーは先端が繊細な仕上げになっていますので、斜めにせずに垂直にご使用ください。ラチェットハンドルについては、時々ラチェット部に油を挿入してください。本品は非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。手で工作物を持ちながら、作業をしないでください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。また写真と商品が異なることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50954322 GTMK-68
オープン
9,798
10,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする