ガーゼ

ガーゼ オオサキメディカル
(9件のレビュー)

ソフトで吸収性の良い、医療ガーゼタイプ1のガーゼです。
幅30cmのガーゼを、用途に合わせてカットすることができます。

材質綿100% 幅(mm)300 幅(cm)30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51260782 00014300 1
オープン
 
 
取扱い終了
51260798 00052302 5
オープン
 
 
取扱い終了
51260807 00052301 10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51260782 00014300 52971128 14347 14347 オオサキガーゼ オオサキメディカル 52971128 オオサキガーゼ オオサキメディカル 1個 100 税込110 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51260798 00052302 52971137 14348 14348 オオサキガーゼ オオサキメディカル 52971137 オオサキガーゼ オオサキメディカル 1個 400 税込440 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51260807 00052301 52971146 14349 14349 オオサキガーゼ オオサキメディカル 52971146 オオサキガーゼ オオサキメディカル 1個 700 税込770 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51260807
2022-10-04
用途:
計器類の拭き掃除

しっかりした素材で、柔らかく吸水性も良いです。あらゆる作業に適していると思います。

対象商品:
51260798
2022-10-16
用途:
フルート演奏後の手入れに使っています。
サービス業

長さが調整でき丁度良い長さで使っています。1mものだと『帯に短し襷に長し}
だったので大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
51260782
2020-10-24
用途:
ケガした時の消毒に
その他業種

ケガをしたスタッフの消毒に、ケガのバイ菌防止にガーゼは必須です。安くてとても良い、100均一より断然品質が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
51260807
2020-09-25
用途:
マスク、ブラウスや服などに仕立てる材料として使います。他に較べて安価で助かります。

他に較べて安価で助かります。
端の処理もキチンとできていて、使いやすいです。

対象商品:
51260807
2020-03-15
用途:
マスク制作
その他業種

マスクが購入できないので自分で作ろうと思い購入しました。昔ながらのマスクを作りました。主人の大きめなマスクも作りました。まだガーゼが余っていますので時間をみて増やしていこうと思います。入手出来て助かりました。

対象商品:
51260807
2020-02-26
用途:
マスク作り
不動産業

とても迅速な配送で感激しております!綺麗で優しい手触りのガーゼでとても気に入りました。また長さも十分あり色々使えそうです!ありがとうございました。

対象商品:
51260807
2019-07-26
用途:
医療用
合同会社ピボッツ 様 (サービス業)

コスパが何と言っても抜群です。10メートルのもので大手ドラッグストアと比較すると半値以下という時もあります。品質面でもそん色なし。10%オフセールの時にまとめ買いをしています。

対象商品:
51260782
2020-03-22
用途:
手作りマスクを作る
サービス業

ガーゼを探して買いましたが、医療用には向いていますが
2枚重ねて使うには薄すぎてやりずらかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする