曜日別特売

ホットキュット 昼用

ホットキュット 昼用 - オオサキメディカルホットキュット 昼用 - オオサキメディカル

足首を暖め、段階着圧でむくみを軽減するマタニティ着圧ソックスです。
遠赤外線素材を足首に使用しているため、レッグウォーマーをはいているようにポカポカ暖めます。
湿気コントロール素材を使用しているため、ムレにくく1年中快適に着用できます。
むくみの原因や冷えによるトラブル、正しいはき方などを記載したQ&A付。
起床時に最適なつま先ありの、昼用です。

ブラック混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000078加圧圧力(hPa)足首/27、ふくらはぎ/19医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
注意
※「昼用」は就寝時には着用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126691500098450S-M
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126692400098451M-L
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126693300098454L-LL
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする