安全靴用靴下 強フィットソックス

安全靴用靴下 強フィットソックス ミドリ安全 安全靴用靴下 強フィットソックス ミドリ安全
(2件のレビュー)

破れやすいつま先とアキレス腱部分に耐摩耗ナイロンを使用し、擦れ破れを防ぎます。夏はクーリング性で涼しく、冬は優れた保温性で温かいため、季節を問わず快適です。吸水性、速乾性に優れます。中空ポリエステル原綿を使用している為、軽量です。甲部は通気性の高いメッシュです。環境にやさしい天然系有機抗菌防臭剤を使用しています。

用途物流作業土木作業等 特性涼感、保温性、吸水性、速乾性、抗菌、防臭 サイズ(cm)24~27 サイズフリー 質量(g)70 入数1足 丈区分レギュラー 指タイプ先丸 内容量1足
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48942793 TFS-01-GY グレイ
1,000
899
989 (税込)
当日出荷
48942802 TFS-01-GY/BL グレイ/ブルー
1,000
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48942793
2020-12-13
用途:
土木作業・安全靴を履いているとき。
医療・福祉・介護関連業

耐久性が今までで一番いいようです。サポート力、履きやすさも夫のお気に入り。ただ、もっとサイズ展開が欲しいところです。

対象商品:
48942793
2020-06-09
用途:
設備保全
自動車・二輪車・自転車関連業

薄手でサラッとした感じが心地よい商品です。耐久性が気になる所ですが、高耐久の謳い文句に期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする