ジョイント型耐油性作業マット

ジョイント型耐油性作業マット 八幡ねじ
(1件のレビュー)

耐油性で工場作業に最適。
厚み15mmとPVC発泡素材で立ち作業で疲れにくい。
ゴムと違い色移りもしない。
裏面も滑り止め機構の為横滑りしにくい。
500mm角単位で設置できる為、作業スペースに合わせた設置が可能。
端辺には3D加工で躓き防止の仕様。
表面は縞鋼板柄で滑りにくい仕様。
ジョイント部浮き上がりで躓かないように、浮いている部分を色(オレンジ)で可視化。
下肢疲労・底冷えを軽減します。
カッターなどで簡単に切れます。

寸法(mm)500×500×15 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48954422 センター
1,985
 
 
取扱い終了

返品不可
48954438 サイド
1,985
 
 
取扱い終了

返品不可
48954447 コーナー
1,985
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48954438
2023-11-09
用途:
駐車場
その他業種

バイクのスタンドで土間に傷が・・!
傷防止用です!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする