パール金属
漆器彩 汁椀 黒 さくら
山中塗り。
日本製。
食器の種類
和食器
材質
素地の種類:飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂
質量(g)
103
外径×高さH(Φmm×mm)
110×65
表面処理
ウレタン塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49034292
K-6944
¥
500
¥
429
¥
339
アウトレット
¥
373
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください