スーパーブルーマーブル IH対応フライパン

スーパーブルーマーブル IH対応フライパン - パール金属
(1件のレビュー)

高密度特殊スーパーブルーマーブル。
長持ち!内面特厚コーティング。
注ぎやすい両口付。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)保証期間1年底面の厚さ(mm)2.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49034712HB-254020
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
49034737HB-254126
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
49034755HB-254228
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49034712HB-254069978048HC-211HB-2540 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 69978048トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパンパール金属1枚
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49034737HB-254169978075HC-214HB-2541 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 69978075トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパンパール金属1枚
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49034755HB-254269978084HC-215HB-2542 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 69978084トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパンパール金属1枚
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49034737
2021-03-13
用途: 調理

縁がやや丸みがあります。ガラスの蓋がピタッとおさまりません。専用の蓋があるのかな?縁に汁用のくちばしはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする