驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート極深フライパン

驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート極深フライパン - パール金属驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート極深フライパン - パール金属驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート極深フライパン - パール金属

ブルーダイヤモンドコート。
金属ヘラも使える強力コーティング。
キズに強い、汚れに強い、焦げ付きにくい。
ガス火専用。

サイズ(cm)20材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂質量(g)481表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)内容量1個
注意
※金属ヘラは角が丸い滑らかなものを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49034843HB-2449
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする