パール金属
ロッソ・ブラック シリコーン加工窓付スタンドパンカバー
(2件のレビュー)
表面処理
シリコーン樹脂塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49034983
HB-2636
18~22用
本体:アルミニウム合金、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、ハンドル:フェノール樹脂、ガラスの厚さ:約4mm
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034992
HB-2637
24~28用
本体:アルミニウム合金、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、ハンドル:フェノール樹脂 、ガラスの厚さ:約4mm
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035017
HB-2638
26~30用
本体:アルミニウム合金、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、ハンドル:フェノール樹脂、ガラスの厚さ:約4mm
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください