パール金属
リトルリッチ ミニスプーン・ミニフォークセット
軽くて扱いやすい。
材質
ポリプロピレン(クロムめっき)
種別
ミニスプーン・フォーク
質量(g)
スプーン:1、フォーク1
全長×幅W(mm)
スプーン:100×20、フォーク:100×15
食器の種類
洋食器
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49039156
D-316
スプーン:100、フォーク:100
¥
550
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください