パール金属
スイーツコンビニ倶楽部 シリコーンパンケーキリング
26cmフライパンで3個同時に焼けます!
材質
シリコーンゴム
サイズ
小
品名・タイプ
ケーキパン
耐熱温度(℃)
230
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49040005
D-1077
50
ラウンド
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
49040023
D-1078
48
フラワー
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください