パール金属
スイーツコンビニ倶楽部 ホールパンチ&エジェクター
クリームinカップケーキ。
ポンッ!押すだけカンタン。
中までクリームやチョコが入れられます!
材質
ホールパンチ:ABS樹脂、エジェクター:ABS樹脂(上部:エラストマー)、金属部:ステンレス鋼
サイズ
小
直径(Φmm)
ホールパンチ/小:約28、大:36
質量(g)
54
品名・タイプ
焼き菓子型
デザイン
フラワー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49040048
D-1079
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください