テレビドアホン
録画機能付シンプルドアホン。
非常ボタンに連動して玄関子機やモニター親機が通知
増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能
夜でもカラーで来客確認
電話機・ファクスで来客応対「電話機・ファクス接続」
室内から玄関先の様子を確認できる「モニター機能」
操作や設定がスムーズにできる「操作ガイド表示」
モニター親機から離れた場所で呼出音を鳴らせる「呼出音増設用スピーカー接続」
仕様(玄関子機)夜間のカラー映像確認
質量(g)【親機】約420【子機】約200
電源【親機】AC100V(50Hz/60Hz)【子機】モニター親機より供給
機能音声応答、2世帯対応(簡易増設モニター対応)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】186×143×23.5(突起部除く)【子機】131×99×36.5(突起部除く)
撮像素子1/4型CMOS(約30万画素)
記録枚数(静止画)8枚:50件
増設可能機種玄関子機(1台付属、あと1台まで)、増設モニター(VL-V632K)1台、電話機・ファックス接続:ドアホンアダプター経由による接続、インターホン(親機)1台、呼出音増設用スピーカー(VL-862W)、光るチャイムまたはメロディサイン(いずれか1種類のみ)、住宅用火災警報器(連動型・最大14台まで)
モニタ3.5型カラー液晶、逆光補正可能、ハンズフリー
防水性(玄関子機)IPX3
内容量1台